Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 60x280mm selbstklebend weiß VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerrückenschilder 60x280mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Ordnerrückenschilder 60x280mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC98912689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     98912689
EAN/GTIN:
     4250062158577
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Selbstklebende Ordnerrückenschilder
  • Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Etikettenbreite:
60 mm
Etikettenhöhe:
280 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
369
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,91*
1 Tag
354
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,21*
Lager 467
362
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.