Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-575087023 Herst.-Nr.: 19071-13 EAN/GTIN: 4012473190818 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturkorb X-CROSS, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, zeitgemäßes Design. Formschön, standfest und stabil. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Gut geeignet für Schübe im Schreibtisch und zur Verwendung im Schrank. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch Steckverbindung. Mehrfach übereinander stapelbar. Für 35 Hängemappen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 359 x 320 x 269 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Größe (B x H x T): | 359 x 269 x 320 mm | Farbe: | schwarz | Ausführung: | für 35 Hängemappen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 9,95* | € 14,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,95* | € 14,17* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,18* | € 14,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,34* | € 15,12* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,44* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|