Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Hängekorb X-CROSS TOP 19071-13 DIN A4 max. 35Mappen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/465/a010465f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/465/a010465f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122032490
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     19071-13
EAN/GTIN:
     4012473190818
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängeregistraturkorb X-CROSS in ansprechendem, zeitgemäßem Design. Formschön, standfest und stabil. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Gut geeignet für Schübe im Schreibtisch und zur Verwendung im Schrank. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch Steckverbindung. Mehrfach übereinander stapelbar. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-CROSS
Maße:
35,9 x 26,9 x 32 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
35 Hängemappen
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängekorb X-CROSS
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox han schwarz, hängebox han, hängebox, Ablagekorb, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängehefterständer, Hängekörbe, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturgestelle, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe, Hängesammlerständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 9,87*
€ 14,10*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 14,14*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 10,11*
€ 14,49*
1
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 15,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,33*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.