Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-566511782 Herst.-Nr.: 814782 EAN/GTIN: 4012700814784 |
| |
|
| | |
| Pelikan Tintenroller Twist, Typbezeichnung der Mine: KM/5 · Art der Schreibflüssigkeit: Tinte · Ausführung Mine: Rundspitze, blau, Mine auswechselbar · Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomische Griffzone · Farbe des Schaftes: Pink · Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP, Farbe: Deep Blue, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet. | Farbe des Schaftes: | deep blue | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff, dreieckige Form und seine weiche Griffzone | Schreibfarbe: | blau | dokumentenecht: | nein | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Patrone KM/5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,64* | € 7,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,62* | € 7,51* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,65* | € 7,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,89* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|