Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Tintenroller Twist Deep Blue, Mine auswechselbar, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-814782
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814782
EAN/GTIN:
     4012700814784
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Pelikan Twist® Tintenroller für Rechts- und Linkshänder, Deep Blue. für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: kein Clip, Material des Clips: kein Clip, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form , Farbe des Schaftes: deep blue. Material des Schaftes: Kunststoff , Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Tintenroller in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Twist Tintenroller Deep Blue
Farbe des Clips:
kein Clip
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechts- und Linkshänder
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Patrone KM/5
Farbe des Schaftes:
deep blue
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Clips:
kein Clip
Strichstärke:
mittel
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.