Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-566437002 Herst.-Nr.: 806947 EAN/GTIN: 4012700806949 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Jazz Classic Dunkelblau. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: mittel, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall, lackiert. Clip: Metall, verchromt. Farbe des Schaftes: Dunkelblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 3 Stück in Faltschachtel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckmechanik | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | M | Schaftfarbe: | dunkelblau-silber | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine 337 | Maße (LxB): | 135,5 x 11,8 mm | Gewicht: | ca. 25 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,64* | € 6,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,02* | € 6,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,37* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,70* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|