Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K35 Jazz Classic Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber K35 Jazz Classic Dunkelblau
Kugelschreiber K35 Jazz Classic Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#PELI806947
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     806947
EAN/GTIN:
     4012700806949
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Jazz Classic Dunkelblau
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Großraummine
  • Ausführung Mine: mittel, blau, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall, lackiert
  • Clip: Metall, verchromt
  • Farbe des Schaftes: Dunkelblau
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
dunkelblau
Farbe des Clips:
verchromt
Farbname:
dunkelblau
Marke:
Pelikan
Material:
Metall
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Dunkelblau Matt
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 3,64*
€ 6,20*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 6,81*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,27*
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 7,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.