Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte 30ml brillant dunkelgrün 4001-78


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-564000012
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     300056
EAN/GTIN:
     4012700300058
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte Pelikan 4001®. Für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter. Tinte Pelikan 4001 ist optimal auf Pelikan-Füllhalter abgestimmt und garantieren eine sichere Funktion. Glas mit 30 ml Inhalt. Tintenfarbe: brillant-dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Inhalt:
30 ml
löschbar:
ja
auswaschbar:
ja
Verpackung:
Glasflacon
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte pelikan, füllertinte, füllertinte grün, Nachfülltinte, Füllhaltertinte, flüssige Tinte, Flüssigtinte, Tinte für Kolbenfüller, Kolben-Konverter, Tintenfass, Tintenfässchen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,93*
€ 4,34*
1
€ 6,78*
ab € 2,56*
€ 4,46*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,48*
Lager 690
177
1
€ 5,49*
ab € 2,64*
€ 4,57*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
1 Stück enthält 0,03 Liter (ab € 88,00* pro Liter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.