Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte für Füllhalter 4001, Glas mit 30 ml, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte für Füllhalter 4001, Glas mit 30 ml, dunkelgrün
Tinte für Füllhalter 4001, Glas mit 30 ml, dunkelgrün
Tinte für Füllhalter 4001, Glas mit 30 ml, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1185-300056
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     300056
EAN/GTIN:
     4012700300058
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter 4001. Ausführung Tinte: löschbar, auswaschbar, Farbe: dunkelgrün. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Glas. Inhalt: 30 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte 4001
auswaschbar:
Ja
löschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Glas
Inhalt:
30
Artikelbezeichnung:
Tinte 4001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,03 Liter (ab € 84,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.