Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirmschwenkarm Tastaturhalter TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-563344
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     967+0119+001
EAN/GTIN:
     4009729051757
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm Novus TSS-Tastaturhalter XL 330/275 TSS-Support-System. Anzahl der Gelenke: 3. Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern.. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 605 mm. Max. Schwenkbereich: 270 °. Abmessung der Stellfläche: 640 x 172. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 50 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium. Farbe: silber, anthrazit. Tragfähigkeit: 10 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 132,06*
€ 4,50*
ab € 108,14*
€ 134,33*
9 Tage
14
€ 5,87*
ab € 111,34*
€ 136,90*
4 Tage
14
€ 7,50*
ab € 111,37*
€ 137,93*
Frei Haus
ab € 112,96*
€ 139,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.