Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
NOVUS TSS-Tastaturhalter XL 700
Artikel-Nr.:
     C1108-967+0119+001
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     967+0119+001
EAN/GTIN:
     4009729051757
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm Novus TSS-Tastaturhalter XL 330/275 TSS-Support-System. Anzahl der Gelenke: 3. Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern.. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 605 mm. Max. Schwenkbereich: 270 °. Abmessung der Stellfläche: 640 x 172. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 50 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium. Farbe: silber, anthrazit. Tragfähigkeit: 10 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/anthrazit
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Tastaturhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern | Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern.
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus TSS-Tastaturhalter XL
max. Höhe:
0
max. Schwenkbereich:
270
Ausladung:
605
Abmessung der Stellfläche:
640 x 172
Tragfähigkeit:
10
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
50
min. Höhe:
0
Werkstoff:
Aluminium/Stahlblech
Zertifikat/Zulassung:
GS
Art der Befestigung/Montage:
zur Anbindung an eine TSS Säule
Anzahl der Gelenke:
3
Garantiedauer:
5 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Befestigungsart/Montage:
zur Anbindung an eine TSS Säule
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Novus TSS-Tastaturhalter | Novus TSS-Tastaturhalter XL
Produkt-Typbezeichnung:
Tastaturhalter
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tastaturhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.