| |
|
| Artikel-Nr.: 690-557681 Herst.-Nr.: 30863 EAN/GTIN: 4006677308636 |
| |
|
| | |
| LÄUFER 30863 - Motiv-Poster Schreibunterlagen - Größe 40x53 cm - Motiv Fußball - Unterlage aus Kunststoff - 3-schichten-Aufbau - Motivposter unter Vollsichtfolie eingeschweißt - rutschfest dank Schaumstoffunterlage - abwaschbar - für ein angenehmes Schreibgefühl Anwendungsbeispiele:- als Mal-, Bastel- und Schreibunterlage - Für wen geeignet:- Kinder und Jugendliche Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 53 x 40 cm | Motiv: | Fußball | Material: | Kunststoff | Ausführung: | besonders robust, rutschfest und abwaschbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,26* | € 12,63* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,45* | € 12,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,50* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|