Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Fußball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Fußball
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Fußball
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF30863
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30863
EAN/GTIN:
     4006677308636
Suchbegriffe:
Fussballschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
  • Alles auf einen Blick, die Läufer Motivposter Schreibunterlagen mit aktuellen Lieblingsmotiven
  • Der besondere Läufer 3-Schichten-Aufbau dieser Schreibunterlagen bietet einen hervorragenden Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Fußball
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage läufer transparent, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Fußball, Kinder, Kinder-Scheribtischunterlage, Kinder-Schreibunterlage, KinderScheribtischunterlage, KinderSchreibunterlage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Motiv, Motiv-Schreibtischunterlage, Motiv-Schreibunterlage, MotivSchreibtischunterlage, MotivSchreibunterlage, Scheribtischunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 8,23*
€ 12,56*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 8,44*
€ 12,78*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 8,44*
€ 12,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
46654
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.