Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 46654 Schreibtischunterlage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Fußballfeld
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Fußballfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85219977
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46654
EAN/GTIN:
     4006677466541
Suchbegriffe:
Fussballschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26665
ab € 6,60*
Ähnlich
Läufer
30863
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.