Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpunkte Ø 13 mm, rund, dunkelgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung, 240 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-555808012
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1855
EAN/GTIN:
     4008705018555
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
ø 13 mm
Form:
rund
Farbe:
dunkelgrün
Anzahl Stück / Packung:
240
Anzahl Etiketten / Blatt:
48
Anzahl Blatt / Packung:
5
Material:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
witterungsbeständig:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,31*
Lager 690
240
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.