Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM1855 Herst.-Nr.: 1855 EAN/GTIN: 4008705018555 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier
- Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- 84 x 120 mm
- stark haftend
- Etiketten/Blatt: 48
- Blatt/Packung: 5
- Etiketten/Packung: 240
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 48 | Anzahl Etiketten je Packung: | 240 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Etikettendurchmesser: | 13 mm | Farbe: | dunkelgrün | Farbname: | dunkelgrün | Gewicht: | 0.01 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 240 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Papierkorb Rollensatz, Papierkorb Rollenuntersatz, Papierkorbrollensatz, Rollensatz Papierkorb, Rollenuntersatz Papierkorb, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkte 13mm, etiketten rund, herma etiketten rund, 10555852, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Klebepunkt, Klebepunkte, Markierungspunkt, markierungspunkte, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,05* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,70* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,75* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,32* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,903* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|