Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftspender elektrisch weiß Sys. A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542073000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     562000
EAN/GTIN:
     7322540355116
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Handtuchrollenspender
Praktisches Lufterfrischer-System für die Wandmontage mit automatischer Duftabgabe, individuell und leicht programmierbar und nachfüllbar mit Tork Duftpatronen. Geringer Energieverbrauch, digitale Anzeige mit Befüllungsstand, Batterieanzeige und Resttageanzeige. Eine Duftpatrone erfrischt ein Raumvolumen von bis zu 68 qm, 2 Batterien MN1400 erforderlich (im Lieferumfang nicht enthalten), Montagematerial beigepackt, 10 Jahre Spendergarantie, Spendergröße BxHxT: 9,7 x 17,4 x 6,0 cm. Farbe: weiß. Leicht zu programmieren: Tagesdatum u. Uhrzeit eingeben, 30, 60 oder 90 Tage Sprühdauer vorgeben, bestimmte Wochentage können ausgenommen werden. Anhand dieser Einstellungen gibt die Aerosol Duftpatrone automatisch 3.000 mal in gleichen Abständen ihren Duft dosiert in den Raum ab. Jeder Sprühstoß enthält konzentriertes Duftöl sowie einen patentrechtlich geschützt geruchsneutralisierenden Wirkstoff, der unangenehme Gerüche eliminiert und für langanhaltende Frische sorgt. Ausführung: Duftspender ohne Duftpatrone
Weitere Informationen:
System:
A1
Breite:
9,7 cm
Höhe:
17,4 cm
Tiefe:
6 cm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 76,19*
€ 96,34*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 81,42*
€ 102,01*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 85,32*
€ 105,89*
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 106,69*
€ 4,95*
ab € 85,96*
€ 106,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
236052
ab € 9,49*
Zubehör
Tork
236050
ab € 125,23*
Zubehör
Tork
236056
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.