Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540737 Herst.-Nr.: 47260 EAN/GTIN: 4021068472604 |
| |
|
| | |
| Echtleder, verstellbarer und abnehmbarer Schultertrageriemen, Tragegriff, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Trolleyband, Überschlag mit Steckverschlüssen, zwei Fronttaschen unter dem Überschlag. Innen: Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, für Laptop bis 15", weiteres Hauptfach mit Handyfach und Reißverschlussfach, Reißverschlussfach in der Mitte Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau | Material: | Leder | Außenmaße (B x H x T): | 30 x 41 x 14 cm | Fächer: | großes Hauptfach mit gepolstertes Laptopfach, weiteres Hauptfach mit Handyfach, zwei Fronttaschen, Reißvrschlussfach auf der Rückseite | Schultergurt vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 115,74* | € 145,53* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,35* | € 158,74* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 128,15* | € 163,21* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 154,50* | € 197,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|