Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47260 Herst.-Nr.: 47260 EAN/GTIN: 4021068472604 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Businesstasche aus edlem, grauem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 15" und ist ein idealer Begleiter für den Geschäftsalltag, in der Freizeit und auf Reisen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (H x B x T) 30 x 41 x 14 cm | Außenmaße: | 30 x 41 x 14 cm | Anreißer (Online): | Businesstasche District, Echtleder, grau | Aufzählung (Online): | verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen Tragegriff Reißverschlussfach auf der Rückseite Trolleyband Überschlag mit Steckverschlüssen 2 Fronttaschen unter dem Überschlag. Innen: Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, weiteres Hauptfach mit Handyfach, Reißverschlussfach, Reißverschlussfach in der Mitte Außenmaße: ca. 28 x 39 x 12 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 23 x 36 x 3 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Businesstasche District, Echtleder, grau, Außenmaße: ca. 28 x 39 x 12 cm | Langbeschreibung (Online): | Hochwertige Businesstasche aus edlem, grauem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 15" und ist ein idealer Begleiter für den Geschäftsalltag, in der Freizeit und auf Reisen. | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-tasche lightpak, akten mappe, alassio aktenmappe, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 115,88* | € 145,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,24* | € 158,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 127,25* | € 162,63* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 154,06* | € 196,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|