Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540679
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47032
EAN/GTIN:
     4021068470327
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Tragegriffe, zwei Reißverschlusshauptfächer, Reißverschlussvorfach, zwei Reißverschlussvortaschen, zusätzliches Reißverschlussfach, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Trolleyband, Innen: gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach, Reißverschlussfach, Handyfach. Farbe: schwarz Material: Leder Außenmaß: ca. 31 x 42 x 15 cm
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
schwarz
Breite:
42 cm
Höhe:
31 cm
Tiefe:
15 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 80,55*
€ 102,38*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,72*
€ 109,44*
€ 5,50*
ab € 99,38*
€ 128,76*
Frei Haus
ab € 109,00*
€ 137,14*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 119,82*
€ 150,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.