Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032
Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032
Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032
Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032
Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032
Aktentasche CAMPO, 31x42x15cm, Leder schwarz ALASSIO 47032
Artikel-Nr.:
     639-540679
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47032
EAN/GTIN:
     4021068470327
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Tragegriffe, zwei Reißverschlusshauptfächer, Reißverschlussvorfach, zwei Reißverschlussvortaschen, zusätzliches Reißverschlussfach, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Trolleyband, Innen: gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach, Reißverschlussfach, Handyfach. Farbe: schwarz Material: Leder Außenmaß: ca. 31 x 42 x 15 cm
Weitere Informationen:
Breite:
420
Farbe:
schwarz
Höhe:
310
Tiefe:
150
Werkstoff:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha laptoptasche schwarz, akten mappe, akten mappe schwarz, CAMPO, 31x42x15cm, Leder, schwarz, ALASSIO, 47032
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 80,67*
€ 102,93*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,38*
€ 109,81*
€ 5,50*
ab € 99,61*
€ 129,14*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 121,12*
€ 150,75*
€ 2,95*
ab € 117,89*
€ 153,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.