Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhülle, A4 klar, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540396
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     1002-1
EAN/GTIN:
     4021068100217
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenhülle mit Klappe
Dokumentenhüllen mit 4-fach Lochung, rechte Außenseite offen mit Klappe, 5 Blatt für Artikel 31513¿/¿31514
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
A4
Breite:
23,5 cm
Höhe:
32,5 cm
Material:
Kunststoff
Öffnung:
rechte Außenseite offen mit Klappe
Lochung:
4-fach
Lochabstand:
8/8/8 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,55*
€ 9,85*
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 10,99*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 11,62*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 8,84*
€ 13,07*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 10,44*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
31513
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.