Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 787-1002-1 Herst.-Nr.: 1002-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit 4-fach Lochung, rechte Außenseite offen mit Klappe, 5 Blatt für Artikel 31513 / 31514 Farbe: transparent Material: transparentes PP Außenmaß: ca. 32,5 x 23,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthülle mit Klappe, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, dokumentenhülle mit klappe, ringbuch a4 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 787 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,55* | € 9,84* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,70* | € 10,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,76* | € 11,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,86* | € 13,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,41* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 787 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 787 | | Versand: Lager 787 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 420,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|