Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES10021 Herst.-Nr.: 1002-1 EAN/GTIN: 4021068100217 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenhülle
- mit Klappe
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechte Außenseite offen
- Ausführung der Lochung: 4-fach Lochung, 8/8/8 cm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Werkstoff: PP
- Farbe: transparent
- Art der Verpackung und Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 325 mm | Farbe: | transparent | Farbe des Lochrandes: | transparent | Höhe: | 235 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Alassio | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | rechts | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthülle mit Klappe, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, dokumentenhülle mit klappe, ringbuch a4, Aktensichthülle, Dokumentenhülle, Hülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,55* | € 9,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,70* | € 11,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,78* | € 11,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,85* | € 13,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,46* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|