Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenalbum Monza, 120 Karten, 112 x 200 x 15 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540222
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41009
EAN/GTIN:
     4021068410095
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Album
Visitenkartenalbum. Ausstattung: gefüllt. Max. Anzahl der Karten: 120 Karten. Werkstoff: Leder. Größe (B x H x T): 11,2 x 20 x 1,5 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Echt Leder
Farbe:
schwarz
Maße:
ca. 20 x 11,2 x 1,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, alassio visitenkarten-ringbuch schwarz, visitenkarten album, alassio visitenkarten-album, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch für Visitenkarten, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkartenablage, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkarten-Ständer, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,87*
€ 16,16*
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 17,98*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 18,46*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 13,46*
€ 19,52*
€ 6,95*
ab € 13,14*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
41006
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.