Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES41009 Herst.-Nr.: 41009 EAN/GTIN: 4021068410095 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenalbum
- Ausstattung: gefüllt
- max. Anzahl der Karten: 120 Karten
- Werkstoff: Leder
- Größe (B x H x T): 112 x 200 x 15 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 120 | Breite: | 112 mm | Einbandmaterial: | Leder | erweiterbar: | nein | Farbe: | schwarz | Höhe: | 200 mm | Marke: | Jüscha | Material: | Leder | max. Anzahl der Karten: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, kreditkartenetui leder schwarz, visitenkarten-mappe 120 karten, visitenkarten-ringbuch schwarz, Album, Mappe, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenablage, VisitenkartenAlbum, Visitenkartenaufbewahrung, VisitenkartenMappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,05* | € 17,51* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,53* | € 17,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,48* | € 18,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,46* | € 19,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,44* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|