Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenalbum schwarz Leder für 120 Karten, echt Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue41009_a01.jpg
images/web_details/jue41009_a01.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE41009
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41009
EAN/GTIN:
     4021068410095
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Album
Das Visitenkartenalbum aus hochwertigem, schwarzem Echtleder ist mit seiner schlichten, eleganten Optik perfekt geeignet für alle Geschäftsleute, die viele gute Kontakte pflegen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
20 × 11 × 1,5 cm
Abmessungen:
(H x B x T) 200 x 110 x 15 mm
Ausführung:
Leder
Anreißer (Online):
Visitenkartenalbum, Echtleder, schwarz
Aufzählung (Online):
Platz für 120 Visitenkarten 20 durchsichtige Kunststoffhüllen mit je 3 Einsteckfächern für jeweils 2 Karten Außenmaße: 20 x 11,5 x 1,5 cm Gewicht: 0,17 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Visitenkartenalbum, Echtleder, schwarz, für 120 Karten
Langbeschreibung (Online):
Das Visitenkartenalbum aus hochwertigem, schwarzem Echtleder ist mit seiner schlichten, eleganten Optik perfekt geeignet für alle Geschäftsleute, die viele gute Kontakte pflegen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, alassio visitenkarten-ringbuch schwarz, visitenkarten album, alassio visitenkarten-album, Visitenkarten-Buch, Visitenkartenmäppchen, Visitenkarten-Mäppchen, Visitenkartenringmappe, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkartenständer, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Box, Visitenkartenhalter, Visitenkarten-Halter, Visitenkartenaufsteller, Visitenkarten-Aufsteller, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Kartei, Visitenkartenablage, Visitenkarten-Ablage, Visitenkartenfach, Visitenkarten-Fach, Visitenkartenhülle, Visitenkarten-Hülle, Visitenkartenhüllen, Visitenkarten-Hüllen, Visitenkartentasche, Visitenkarten-Tasche, Visitenkartentaschen, Visitenkarten-Taschen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,87*
€ 16,16*
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 17,98*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 18,46*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 13,46*
€ 19,52*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,14*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
41006
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.