Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche, Typ 3, 210x343mm, braun


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513217
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     30001313
EAN/GTIN:
     8711717009232
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche. Material Papier. Ohne Fenster. Farbe: braun. Größe 3. Außenmaß: 210 x 343 mm (BxH). Innenmaß: 195 x 343 mm (BxH). Gewicht: 110 g.
Weitere Informationen:
Außenmaß (BxH):
210 x 343 mm
Innenmaß (BxH):
195 x 343 mm
Klebeart:
selbstklebend
Farbe:
braun
Gewicht:
110 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
226
10
€ 5,49*
ab € 0,58539*
€ 0,88539*
9 Tage
1104
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,98*
1 Tag
226
10
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,37*
1
€ 5,50*
ab € 35,88*
€ 49,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 0,88539*
€ 1,05361
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,79539*
€ 0,94651
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,76539*
€ 0,91081
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 0,74539*
€ 0,88701
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,58539*
€ 0,69661
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,00586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Mindestbestellmenge: 10 Kartons ( entspricht € 8,8539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
PJA4
ab € 42,43*
Sonstiges
Büroring
307700
ab € 0,29*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413307
ab € 0,34*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413317
ab € 0,41942*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413327
ab € 0,47*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413357
ab € 0,71*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413367
ab € 0,83884*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413377
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.