Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche, Typ 3, 210x343mm, braun JIFFY 30001313


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Polsterversandtasche, Typ 3, 210x343mm, braun JIFFY 30001313
Polsterversandtasche, Typ 3, 210x343mm, braun JIFFY 30001313
Polsterversandtasche, Typ 3, 210x343mm, braun JIFFY 30001313
Polsterversandtasche, Typ 3, 210x343mm, braun JIFFY 30001313
Artikel-Nr.:
     639-513217
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     30001313
EAN/GTIN:
     8711717009232
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche. Material Papier. Ohne Fenster. Farbe: braun. Größe 3. Außenmaß: 210 x 343 mm (BxH). Innenmaß: 195 x 343 mm (BxH). Gewicht: 110 g.
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Papierpolsterung
Breite:
210
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
343
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, 413337, 30001313, JIFFY, PAPIERPOLSTERTASCHE, 513217, Jiffy, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
10
€ 5,49*
ab € 0,57539*
€ 0,87539*
10 Tage
1104
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,98*
Lager 639
226
10
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,34*
1
€ 5,50*
ab € 35,83*
€ 48,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 1,34*
€ 1,59
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,24*
€ 1,48
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,21*
€ 1,44
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,17*
€ 1,39
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,94*
€ 1,12
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0094* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Mindestbestellmenge: 10 Kartons ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
PJA4
ab € 42,35*
Sonstiges
Büroring
307700
ab € 0,29*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413307
ab € 0,34*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413317
ab € 0,41942*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413327
ab € 0,47*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413357
ab € 0,71*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413367
ab € 0,83884*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413377
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.