| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELEP413317 Herst.-Nr.: 413317 EAN/GTIN: 8711717009218 |
| |
|
| | |
| - Papierpolstertasche 1
- Material und Polsterung: Papier, Papierpolsterung
- Ausstattung: Lochung für Klammer
- Farbe: braun
- Größe (B x H): 180 x 280 mm
- Größe Innenteil (B x H): 165 x 280 mm
- Masse: 65 g
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 18 cm | Breite innen: | 16.5 cm | Bruttogewicht: | 0.058 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge außen: | 28 cm | Länge innen: | 28 cm | Luftpolstertaschengröße: | A/1 | Marke: | Elepa | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, jiffy, Jiffy-Tasche, JiffyTasche, Polsterversandhülle, Tasche, Versandtasche, wattierte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,41942* | € 0,73942* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,86* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,73* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 27,99* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|