Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche Jiffy 3 Innenmaß 195x343mm braun


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papierpolstertasche Jiffy 3 Innenmaß 195x343mm braun
Papierpolstertasche Jiffy 3 Innenmaß 195x343mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP413337
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     413337
EAN/GTIN:
     8711717009232
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Papierpolstertasche 3
  • Material und Polsterung: Papier, Papierpolsterung
  • Ausstattung: Lochung für Klammer
  • Farbe: braun
  • Größe (B x H): 210 x 343 mm
  • Größe Innenteil (B x H): 195 x 343 mm
  • Masse: 94 g
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Breite außen:
21 cm
Breite innen:
19.5
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.094 kg
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
34.3 cm
Länge innen:
34.3 cm
Luftpolstertaschengröße:
3
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
10
€ 5,49*
ab € 0,58539*
€ 0,87539*
Lager 467
1114
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,97*
2 Tage
156
10
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,34*
1
€ 5,50*
ab € 35,91*
€ 48,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 0,97*
€ 1,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 0,86*
€ 1,02
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 0,85*
€ 1,01
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,76*
€ 0,90
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,74*
€ 0,88
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 0,72*
€ 0,86
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,56*
€ 0,67
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
PJA4
ab € 42,42*
Sonstiges
Büroring
307700
ab € 0,29*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413307
ab € 0,34*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413317
ab € 0,41942*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413327
ab € 0,47*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413357
ab € 0,71*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413367
ab € 0,83884*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413377
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.