Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkalender Jahresübersicht, 42x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresübersicht A3 40x30cm 12 Monate Kalendarium 2024
Jahresübersicht A3 40x30cm 12 Monate Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     690-512183
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     3V
EAN/GTIN:
     4021819203006
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Die Marke unter den Wandplanern. Ausgesuchte Papierqualität (190g/qm), hohe Funktionalität, universelle Einsatzmöglichkeiten. Schulferienübersicht, Sonn- und Feiertage rot, in sechs verschiedenen Formaten. Wochenzählung. Tagesfeld: 1,1 cm x 1,6 cm Einzeln gerollt bzw. im Pack. Lieferung erfolgt im Versandrohr.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2024
Kalendarium:
1 Jahr / 1 Seite
Material:
40 cm | Papier
Höhe:
30 cm
Druck:
schwarz/rot
Grammatur:
190 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,64*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 4,15*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 5,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.