| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES3 Herst.-Nr.: 3 EAN/GTIN: 4021819203006 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 1,1 cm x 1,6 cm
- Größe: 40 x 30 cm
- Format: DIN A3
- Material festes Papier
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 400 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, wandplaner papier 2024, multiplaner jahresplaner, jahreskalender 2024, Jahresübersicht, Kalender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,34* | € 4,17* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,09* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|