Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Timing 2, A6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-511650
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706604590
EAN/GTIN:
     4003273734579
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Zeitplaner DIN A6, Kunstleder mit Lederstruktur, Lasche, 6-Ring-Kipphebelmechanik, Kalender-Register aus Kunststoff, 6-teilig, A-Z Register aus Kunststoff, 6-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe, Notizseiten, Adressseiten. Blattgröße: 93 x 172 mm (B x H). Lieferung: ohne Kalendarium.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Format:
A6
Ausführung:
Verschluss-Lasche
Mechanik:
6-Ring-Kipphebelmechanik
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, rido buchkalender kunstleder, ringbuch schwarz, ringbuch, Ersatzeinlage für Timer, Jahresset für Timer, Jahresübersicht für Timer, Komplett-Set für Timer, Leporello-Jahresplaner für Timer, Monatsplanung für Timer (Kalendarium), Ringbuch für Zeitplansystem gefüllt, Ringbuch für Zeitplansystem ungefüllt, Tageskalendarium für Timer, Tagesplan für Timer, Taschenkalender für Timer, Timer-Zubehör (Kalendarium), Timerzubehör (Kalendarium), Wochenkalendarium für Timer, Wochenplan für Timer, Zeitplaner-Ringbuch gefüllt, Zeitplaner-Ringbuch mit Grundausstattung, Zeitplaner-Ringbuch ungefüllt, Zeitplaner-Zubehör (Kalendarium), Zeitplanerzubehör (Kalendarium)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 16,97*
€ 24,31*
€ 5,50*
ab € 17,01*
€ 24,87*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 17,33*
€ 24,87*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 19,23*
€ 27,03*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7066461
ab € 2,25*
Zubehör
rido/idé
7066451
ab € 2,62*
Zubehör
rido/idé
7066900004
ab € 8,84*
Zubehör
rido/idé
7066910004
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.