Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzformulare Timing 2 Notizpapier kariert 24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzformulare Timing 2 Notizpapier kariert 24 Blatt
Ersatzformulare Timing 2 Notizpapier kariert 24 Blatt
Ersatzformulare Timing 2 Notizpapier kariert 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7066451
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7066451
EAN/GTIN:
     4003273745315
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
systemplaner notizen
  • Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
  • 32 Blatt
  • kariert
  • grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Notizpapier kariert
Blattformat:
9,3x17,2cm
Breite:
93 mm
Breite des Blattes:
93 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Höhe:
172 mm
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Formulare
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: 2, Ersatzeinlagen, kariert, Notizpapier, Timing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.