| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7066461 Herst.-Nr.: 7066461 EAN/GTIN: 4003273745353 |
| |
|
| | |
| - Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
- 32 Blatt
- liniert
- grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Adressen-/Telefonverzeichnis | Blattformat: | 9,3x17,2cm | Breite: | 93 mm | Breite des Blattes: | 93 mm | Bruttogewicht: | 0.041 kg | Höhe: | 172 mm | Höhe des Blattes: | 172 mm | Kalenderart: | Formulare | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2, Adressenverzeichnis, Ersatzeinlagen, Telefonverzeichnis, Timing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,29* | € 4,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,26* | € 4,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,58* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|