Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker 60 Stück. im Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505971960
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Display Textilmarker. Ausführung des Inhalts des Displays: Textilmarker farbig gemischt. Ausführung der Sortimentszugabe: Kunststoffdisplay. Marker für viele Stoffe geeignet, fixiert selbstständig nach 24 Stunden oder sofort nach dem Bügeln, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 230 x 280 x 230 mm. Farbe: sortiert.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
60
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,15*
1
€ 6,78*
ab € 38,87*
€ 52,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.