|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-159560 Herst.-Nr.: 159560 EAN/GTIN: 4005401595601 |
| |
|
|  |  |
 | Textilmarker Display 60x. Werkstoff: Kunststoff. Marker für viele Stoffe geeignet, fixiert selbstständig nach 24 Stunden oder sofort nach dem Bügeln, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Textilmarker farbig gemischt. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 230 mm x 230 mm x 280 mmPackungsmenge: 60 Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker für viele Stoffe geeignet, fixiert selbstständig nach 24 Stunden oder sofort nach dem Bügeln, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff | Ausführung des Inhalts: | Textilmarker farbig gemischt | Herstellerprodukttyp: | Textilmarker | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Farbe: | sortiert | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 60 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Textilmarker farbig gemischt | Ausführung der Sortimentszugabe: | Kunststoffdisplay | Produkt-Typbezeichnung: | Textilmarker | Artikelbezeichnung: | Display | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Textilmarker farbig gemischt | Produkttypbezeichnung: | Textilmarker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |