Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Colori, 1-2 mm, 8 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-504408
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     550022
EAN/GTIN:
     4087205500227
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Colori Window Marker Kartonetui mit 8 Farben. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung: rund, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Von glatten Oberflächen einfach mit Wasser zu entfernen, inklusive 3 Schablonen mit Motivszenen. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
8 Farben sortiert
Strichstärke:
1 - 2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
feucht abwischbar:
ja
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
nein
auswaschbar:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Von glatten Oberflächen einfach mit Wasser zu entfernen, inklusive 3 Schablonen mit Motivszenen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,94*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 6,33*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,94*
€ 7,07
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,13*
€ 6,10
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,78*
€ 5,69
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,62*
€ 5,50
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,43*
€ 5,27
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,43*
€ 4,08
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.