| |
|
| Artikel-Nr.: 639-504408 Herst.-Nr.: 550022 EAN/GTIN: 4087205500227 |
| |
|
| | |
| Colori Window Marker Kartonetui mit 8 Farben. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung: rund, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Von glatten Oberflächen einfach mit Wasser zu entfernen, inklusive 3 Schablonen mit Motivszenen. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | sortiert | Ausführung der Spitze: | rund | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 1-2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,43* | € 5,92* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,67* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|