Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifenspender Index Standard, 3x20 Blatt


Menge:  Spender  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480530
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680PBGEU
EAN/GTIN:
     0051135809976
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Markieren und strukturieren Sie Ihre Unterlagen - unterwegs und im Büro! Mit den farbigen Post-it® Index Haftstreifen im Etui-Spender bringen Sie schnell Struktur in Ihre Unterlagen. Wichtige Stellen können markiert und so leichter wiedergefunden werden. Selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar. Inhalt: 3 x 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
25,4 mm
Höhe:
43,2 mm
Farbe:
lila, blau, grün
Packungsinhalt:
3x 20 Streifen
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftstreifenspender post-it, post-it marker, haftnotizspender violett, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 4,48*
Lager 690
25
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,73*
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,99*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 6,84*
Menge:  Spender  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 4,49*
€ 5,34
pro Spender
ab 5 Spender
€ 3,88*
€ 4,62
pro Spender
ab 10 Spender
€ 3,59*
€ 4,27
pro Spender
ab 20 Spender
€ 3,47*
€ 4,13
pro Spender
ab 50 Spender
€ 3,39*
€ 4,03
pro Spender
ab 7500 Spender
€ 2,59*
€ 3,08
pro Spender
1 Spender enthält 60 Streifen (ab € 0,04317* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.