Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA724665 Herst.-Nr.: 680PBGEU EAN/GTIN: 0051135809976 |
| |
|
| | |
| - Haftstreifen Index Standard
- Signalstark, mit transparentem, beschriftbarem Klebeteil, selbsthaftend, ablösbar, immer wieder verwendbar
- im transparenten Etui
- Werkstoff: Polyester
- Größe (B x H): 25,4 x 43,2 mm
- Farbe: lila, blau, grün
- 3 Spender mit je 20 Streifen
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 3x20 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 24x43,2mm | Breite: | 43,2 mm | Bruttogewicht: | 0.119 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Länge: | 25,4 mm | Marke: | Post-it Index | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 3x20 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftstreifenspender post-it, post-it marker, haftnotizspender violett, Haftsignal, Index, Indexstreifen, Markierungsfähnchen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,51* | € 4,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,59* | € 4,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,70* | € 4,73* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 5,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,03* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spender enthält 60 Streifen (ab € 0,045* pro Streifen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|