Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm® doppelseitig, 7,5m x 12mm inkl. Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-479060
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57912-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448899743
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebefilm tesafilm® doppelseitig ist ein einzigartiges Selbstklebeband, das neue Anwendungen eröffnet. Sie besteht aus einer ultradünnen Polypropylenfolie mit einer beidseitigen, lösungsmittelfreien Klebebeschichtung. Diese Kombination von Eigenschaften macht es zu einem idealen doppelseitigen Klebeband, wenn es darum geht, Papier, Karton oder andere leichte Materialien diskret zu kleben, zu fixieren oder zu befestigen. Typische Anwendungen sind das Einkleben von Hochzeitsbildern in ein Fotoalbum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
inklusive Einwegroller
Breite:
12 mm
Länge:
2,7 m
Kerndurchmesser:
26 mm
doppelseitig:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,37*
€ 1,97*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,10*
Lager 690
42
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00267* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
665H1263
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.