Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm doppelseitig 12mmx7,5m im Einwegabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm doppelseitig 12mmx7,5m im Einwegabroller
Klebefilm tesafilm doppelseitig 12mmx7,5m im Einwegabroller
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57912-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57912-00000
EAN/GTIN:
     4042448899743
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • tesafilm doppelseitig verklebt zuverlässig und diskret Papier und leichte Kartonagen miteinander und ist schnell und universell einsetzbar
  • Doppelseitig klebend
  • Transparent
  • Klebt zuverlässig
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Leicht abrollbar
  • PP-Folie
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
7,5 m
unsichtbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Kleberoller, Klebespender, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57912, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebefilm, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,39*
€ 1,99*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00183* pro Zentimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
665H1263
ab € 1,80*
Ähnlich
tesa
57911-00000
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.