Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Klebefilm 57912 7,5mx12mm inkl. Einwegabroller auf Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164229000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57912-00000
EAN/GTIN:
     4042448899743
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® Klebefilm tesafilm® 12 mm x 7,5 m (B x L) beidseitig klebend mit Lösungsmittel inkl. Einwegabroller Polypropylen transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm®
Maße:
12 mm x 7,5 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Einwegabroller
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,37*
€ 1,97*
Lager 1682
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00192* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
665H1263
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.