Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband, 2,75 m x 19 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-474401 39
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00031-03
EAN/GTIN:
     4042448044075
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet. Bedruckbar. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 2,75 m x 19 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
19 mm x 2,75 m
Farbe:
rot
bedruckbar:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
Produktverwendung:
auch für rauhe Untergründe geeignet
Einsatzbereich:
Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
Beschreibung der Besonderheiten:
Power-Klebeband, Beschriftbar
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
158
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,39*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 2,51*
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,87*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.