Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472399100 Herst.-Nr.: 45900-00000-00 EAN/GTIN: 4042448314079 |
| |
|
| | |
| tesa Monofilament ist ein reißfestes Filamentband für den allgemeinen Gebrauch und basiert auf Glasfilamenten, die auf den Polyesterfilm laminiert sind. Es verbindet gute längsläufige Zugfestigkeit ohne sich zu dehnen und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen z. B. für Transportsicherung, Bündeln, Palettieren und Befestigen. Das Verpackungsklebeband eignet sich ideal zur Verstärkung von sehr schweren Paketen. Gesamtdicke 125 mym. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 50 m | Farbe: | farblos | Material: | Glasfilamente die auf den Polyesterfilm laminiert sind |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,10* | € 8,67* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 6,31* | € 8,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,45* | € 9,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,55* | € 9,23* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,41* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1482* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|