Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Monofilamentklebeband 45900-00000 50mx50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164256670
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45900-00000
EAN/GTIN:
     4042448314079
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das tesa® Ultra Resistant ist ein besonderes reißfestes Premium-Filamentband. Es ist perfekt geeignet für das Verpacken von schweren Paketen, dem Bündeln von Rohren oder für die Transportsicherung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Monofilament ultra resistant
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Monofilament ultra resistant
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
105 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
4 %
Trägermaterial:
Glasfaser/PET
Werkstoff:
Synthesekautschuk
Farbe:
transparent
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,63*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 8,79*
1
€ 6,78*
ab € 6,61*
€ 9,26*
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,79*
Lager 1682
36
1
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,62*
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,97*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,64*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,79*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,40*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.