Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm® Eco & Clear, 33m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472228
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57043-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448164926
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich:100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff! Lösungsmittelfreie Klebmasse, Verpackung aus 80% recyceltem Karton, Rollkern aus 100% recyceltem Kunststoff (PS), Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP). Starke Klebkraft, hohe Alterungsbeständigkeit. Mit nahezu allen Schreibgeräten beschriftbar - sogar mit Füller! Bandbreite 10 mm, Bandlänge 10 m.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Kerndurchmesser:
26 mm
Packungsinhalt:
1 Rollen
Zertifikate und Zulassungen:
ecoLogo®
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,55*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,01*
1
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,30*
Lager 690
102
1
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,33*
1
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,0697* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.