Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-472228 Herst.-Nr.: 57043-00000-01 EAN/GTIN: 4042448164926 |
| |
|
| | |
| Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff! Lösungsmittelfreie Klebmasse, Verpackung aus 80% recyceltem Karton, Rollkern aus 100% recyceltem Kunststoff (PS), Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP). Starke Klebkraft, hohe Alterungsbeständigkeit. Mit nahezu allen Schreibgeräten beschriftbar - sogar mit Füller! Bandbreite 10 mm, Bandlänge 10 m. Weitere Informationen: | | Breite: | 19 | Farbe: | matt | Länge [in m]: | 33 | beschriftbar: | false | unsichtbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebefilme, Klebemittel, Universal-Klebefilm, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,55* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,25* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,28* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,43* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,05273* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|